Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Pince pour sertir les embouts de 0,14à 2,5mm². empreinte: trapézoïdale. - K48

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince pour sertir les embouts de 0,14à 2,5mm². empreinte: trapézoïdale.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 0.14...2.5 mm²

  • longueur - 150 mm

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078027984

Réf. Sonepar

00171802798

Réf. Fournisseur

K48

Marque

Klauke

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

0.14...2.5 mm²

longueur:

150 mm

forme de compression:

compression trapézoïdale

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

13...26

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince pour sertir les embouts de 0,14à 2,5mm². empreinte: trapézoïdale, insertion latérale

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke