Klauke - Pince universelle isolée 1000V, taillant trempé. Dimension: 165mm. - KL020165IS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 165 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
forme - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078585866
Réf. Sonepar
00171858586
Réf. Fournisseur
KL020165IS
Marque
Klauke
longueur:
165 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
forme:
droit
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
certifié ESD:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
huile durcie
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec protection contre les chocs:
Oui
avec pince de côté:
Oui
zone d'adhérence:
102...102 mm
surface de préhension:
denté
poids:
200 g
traitement des surfaces:
sablé
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


