Klauke - Poinçon de rechange SLUG-BUSTER diamètre 12,5mm- ISO12 - PG7. - 50067281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - autre
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 22.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310067283
Réf. Sonepar
00171000184
Réf. Fournisseur
50067281
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
autre
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
22.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


