Klauke - Poinçon de rechange SLUG-BUSTER diamètre 49,6mm. - 52085638
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - PG21
largeur de trou - 28.3 mm
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310087823
Réf. Sonepar
00171008782
Réf. Fournisseur
52085638
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
PG21
largeur de trou:
28.3 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
28.3 mm
hauteur de trou:
28.3 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


