Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 16,2mm - ISO16. - 50045997

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 16
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 16.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310045991
Réf. Sonepar
00171045991
Réf. Fournisseur
50045997
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 16
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
16.2 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


