Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 22,5mm - PG16. - 50281542

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 22,5mm - PG16.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG16

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310281542

Réf. Sonepar

00171000230

Réf. Fournisseur

50281542

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG16

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

22.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke