Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 25,4mm - ISO25. - 50046020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 25
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 25.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310046028
Réf. Sonepar
00171000231
Réf. Fournisseur
50046020
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 25
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
25.4 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


