Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 30,5mm - 50364901

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 30,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 30.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310364900

Réf. Sonepar

00171000232

Réf. Fournisseur

50364901

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

30.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Oui

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke