Non retournable

Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 40,5mm - ISO40. - 50046080

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 40,5mm - ISO40.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 40

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 40.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310046080

Réf. Sonepar

00171046080

Réf. Fournisseur

50046080

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 40

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

40.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke