Non retournable

Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 47,0mm - PG36. - 50311239

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 47,0mm - PG36.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG36

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 47 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310311232

Réf. Sonepar

00171000235

Réf. Fournisseur

50311239

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG36

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

47 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke