Non retournable

Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 60,0mm - PG48. - 50311255

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 60,0mm - PG48.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG48

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310311256

Réf. Sonepar

00171311256

Réf. Fournisseur

50311255

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG48

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

60 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke