Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 115,4mm. - 52085683
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 115.4 mm
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310087687
Réf. Sonepar
00171008768
Réf. Fournisseur
52085683
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
115.4 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
115.4 mm
hauteur de trou:
115.4 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


