Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 50,8mm - ISO50. - 50042327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 50
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 50.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310042327
Réf. Sonepar
00171042327
Réf. Fournisseur
50042327
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 50
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
50.8 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


