Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 54,0mm - PG42. - 50042459

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 54,0mm - PG42.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG42

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 54 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310042457

Réf. Sonepar

00171000117

Réf. Fournisseur

50042459

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG42

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

54 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke