Klauke - Presse de sertissage hydraulique manuelle de 6 à 400 mm² - tête en forme de "C" - HK12030

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 16...400 mm²

  • longueur - 510 mm

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • finition/actionnement - hydraulique à main

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078379748

Réf. Sonepar

00171837974

Réf. Fournisseur

HK12030

Marque

Klauke

adapté à:

applications différentes

section transversale:

16...400 mm²

longueur:

510 mm

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement:

hydraulique à main

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

0...0

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Presse de sertissage hydraulique manuelle pour sertir les connecteurs cuivre de 6 à 400 mm², alu-cuivre indus. de 35 à 300mm², raccords aériens de 6 à 240mm²- tête en forme de "C", course 30mm. Livrée avec coffret de rangemant

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke