Klauke - Presse électro-hydraulique 120kN pour sertissage de 6 à 400 mm². course de 32 mm - EK12032CFM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
section transversale - 16...400 mm²
longueur - 417 mm
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078881678
Réf. Sonepar
00171888359
Réf. Fournisseur
EK12032CFM
Marque
Klauke
adapté à:
cosses et connecteurs
section transversale:
16...400 mm²
longueur:
417 mm
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
16...400
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
8...8 s
force de compression:
120...120 kN
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


