Klauke - Presse électro-hydraulique 120kN pour sertissage de 6 à 400 mm². course de 42 mm - EK12042CFB

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 10...400 mm²

  • longueur - 429 mm

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078887069

Réf. Sonepar

00171888362

Réf. Fournisseur

EK12042CFB

Marque

Klauke

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

10...400 mm²

longueur:

429 mm

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

10...400

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

9...9 s

force de compression:

120...120 kN

Presse électro-hydraulique, avec un accu Li-Ion 18V/5Ah Bosch et 1 chargeur, tête en "C" ouverture 42mm. Pour sertir des connecteurs cuivre de 6 à 400 mm², alu cuivre industrielle de 35 à 300mm², raccords en "C": 10 à 95mm²

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke