Klauke - Presse électro-hydraulique 120kN pour sertissage de 6 à 400 mm². course de 42 mm - EK12042CFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
section transversale - 10...400 mm²
longueur - 429 mm
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078874854
Réf. Sonepar
00171888363
Réf. Fournisseur
EK12042CFM
Marque
Klauke
adapté à:
cosses et connecteurs
section transversale:
10...400 mm²
longueur:
429 mm
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
10...400
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
9...9 s
force de compression:
120...120 kN






