Klauke - Presse électro-hydraulique 30kN pour sertissage sans matrice de 6 à 120 mm² - EK30IDML
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
section transversale - 6...120 mm²
longueur - 370 mm
forme de compression - alésage
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078927949
Réf. Sonepar
00171892794
Réf. Fournisseur
EK30IDML
Marque
Klauke
adapté à:
cosses et connecteurs
section transversale:
6...120 mm²
longueur:
370 mm
forme de compression:
alésage
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Non
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
2.5...5 s
force de compression:
30...30 kN
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Toujours plus compacte et légère, la sertisseuse EK30IDML est idéale pour les espaces réduits et permet un travail rapide et simple
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


