Klauke - Presse électro-hydraulique 35kN pour sertissage de 6 à 150 mm². course de 9 mm - EK354CFB

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 6...150 mm²

  • longueur - 360 mm

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078875059

Réf. Sonepar

00171888382

Réf. Fournisseur

EK354CFB

Marque

Klauke

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

6...150 mm²

longueur:

360 mm

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

6...150

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

4...4 s

force de compression:

35...35 kN

Presse électro-hydraulique 35kN, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur. Tête pour matrices série "K4". Pour le sertissage de connecteurs cuivre de 6 à 150 mm², alu-cuivre indus. de 35 à 120mm², raccords aériens de 6 à 150mm²

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke