fin de vie

Klauke - Presse electro-hydraulique 50 kN pour sertissage de 6 a 240 mm2. - EK505CFM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 6...240 mm²

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012078875165

Réf. Sonepar

00171888391

Réf. Fournisseur

EK505CFM

Marque

Klauke

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

6...240 mm²

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

6...240

longueur:

410 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

4...5 s

force de compression:

50...50 kN

Presse électro-hydraulique 50kN, avec 1 accu Li-Ion 18V-1,5Ah Makita et 1 chargeur. Tête pour matrices Série 5. Pour le sertissage de connecteurs cuivre de 6 à 240 mm², alu-cuivre indus. de 35 à 240mm², raccords aériens de 6 à 150mm².