🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Klauke - Presse électro-hydraulique 55 KN pour sertissage sans matrice de 10 à 240 mm² - EK60VPCFM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 10...240 mm²

  • longueur - 378 mm

  • forme de compression - compression à quatre mandrins

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078885058

Réf. Sonepar

00171888403

Réf. Fournisseur

EK60VPCFM

Marque

Klauke

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

10...240 mm²

longueur:

378 mm

forme de compression:

compression à quatre mandrins

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

10...240

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

3...6 s

Presse électro-hydraulique 55 KN, avec un accu Li-Ion 18V/4Ah Makita et 1 chargeur, pour sertissage sans matrice tous type de connceteurs de 10 à 240 mm². Sertissage par rétreint concentrique de 4 poinçons.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke