Klauke - Presse électro-hydraulique 55kN pour sertissage sans matrice de 10 à 240 mm² - EK60VPCFB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
section transversale - 10...240 mm²
longueur - 378 mm
forme de compression - compression à quatre mandrins
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078885065
Réf. Sonepar
00171888402
Réf. Fournisseur
EK60VPCFB
Marque
Klauke
adapté à:
cosses et connecteurs
section transversale:
10...240 mm²
longueur:
378 mm
forme de compression:
compression à quatre mandrins
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
10...240
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


