Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Presse électro-hydraulique 60kN isolée 1000V pour sertissage de 10 à 240mm² - EKM60IDISB

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 10...240 mm²

  • longueur - 432 mm

  • forme de compression - alésage

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078997836

Réf. Sonepar

00171899783

Réf. Fournisseur

EKM60IDISB

Marque

Klauke

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

10...240 mm²

longueur:

432 mm

forme de compression:

alésage

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

5...500

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

2...7 s

force de compression:

30...60 kN

Presse électro-hydraulique isolée 1000V. Fonctionne avec un accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch. Convient pour le sertissage de tous types de conducteurs de 10 à 240 mm². Sertissage par poinçonnage. Tête ouvrante et pivotante. Force 30 à 60kN

Les Atouts de l'article:

Les employés, leur santé et leur sécurité restent notre priorité, pour cette raison Klauke a inventé les premiers outils électro-hydrauliques de coupe et de sertissage VDE avec une protection jusqu‘à 1000 Volts.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke