Klauke - Presse électro-hydraulique 60kN pour sertissage de 6 à 300 mm², course de 17,5mm - EKM6022CFM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - applications différentes
section transversale - 6...300 mm²
longueur - 404 mm
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078876438
Réf. Sonepar
00171888411
Réf. Fournisseur
EKM6022CFM
Marque
Klauke
adapté à:
applications différentes
section transversale:
6...300 mm²
longueur:
404 mm
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
6...300
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
5...5 s
force de compression:
60...60 kN
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


