Klauke - Presse électro-hydraulique multifonctions 60 kN pour sertissage de 6 à 300 mm² - EKM60UNVCFB

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • application de compression - Oui

  • application de coupe - Oui

  • application de perçage - Oui

  • pression de travail max. - 630 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078882774

Réf. Sonepar

00171888418

Réf. Fournisseur

EKM60UNVCFB

Marque

Klauke

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

application de compression:

Oui

application de coupe:

Oui

application de perçage:

Oui

pression de travail max.:

630 bar

force de compression:

63...63 kN

Presse électro-hydraulique multifonctions 'Next Génération' pour sertir, couper et perforer. Fonctionne avec un accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch. Force 60kN, course 42 mm. Capacité de sertissage 6 à 300mm², de coupe 40 mm maxi.