Non retournable

Klauke - Ruban adhésif isolant noir en pvc hautes performances. dimension 19 mm x 20 m - RHP0

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Ruban adhésif isolant noir en pvc hautes performances. dimension 19 mm x 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.19 mm

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077964846

Réf. Sonepar

00171796484

Réf. Fournisseur

RHP0

Marque

Klauke

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

20 m

épaisseur:

0.19 mm

matériau:

caoutchouc

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...90 °C

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

Ruban adhésif isolant noir en PVC hautes performances. Pour utilisations en intérieur et extérieur. Epaisseur: 0,19 mm, largeur: 19mm, longueur: 20m. Autoextinguible

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke