Non retournable

Klauke - Ruban toilé lisse gris composé de pvc plastifié tissé dimension : 50mmx50m - RTL50

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Ruban toilé lisse gris composé de pvc plastifié tissé dimension : 50mmx50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • couleur - gris

  • longueur - 50 m

  • matériau - PVC

  • isolant - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077964945

Réf. Sonepar

00171796494

Réf. Fournisseur

RTL50

Marque

Klauke

largeur:

50 mm

couleur:

gris

longueur:

50 m

matériau:

PVC

isolant:

Oui

Ruban toilé lisse gris composé d'une toile cotton plastifiée PE et d'un puissant adhésif caoutchouc. Bonne tenue aux U.V. Etanche et robuste. Dimensions: largeur: 50mm, longueur: 50m

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke