Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Scie cloche bimétallique HSS diam. 20 mm, profondeur de coupe max 41,3mm - 52057727

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Scie cloche bimétallique HSS diam. 20 mm, profondeur de coupe max 41,3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 20 mm

  • profondeur de coupe - 41.3 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - arbre de roue

  • adapté au placoplâtre - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078741330

Réf. Sonepar

00171874133

Réf. Fournisseur

52057727

Marque

Klauke

diamètre:

20 mm

profondeur de coupe:

41.3 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

arbre de roue

adapté au placoplâtre:

Non

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Oui

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke