Non retournable

Klauke - Scie cloche bimétallique HSS diam. 24 mm, profondeur de coupe max 41,3mm - 52057731

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Scie cloche bimétallique HSS diam. 24 mm, profondeur de coupe max 41,3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 24 mm

  • profondeur de coupe - 41.3 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - arbre de roue

  • adapté au placoplâtre - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078741378

Réf. Sonepar

00171874137

Réf. Fournisseur

52057731

Marque

Klauke

diamètre:

24 mm

profondeur de coupe:

41.3 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

arbre de roue

adapté au placoplâtre:

Non

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke