Klauke - Scie cloche bimétallique HSS diam. 70 mm, profondeur de coupe max 41,3mm - 52057766
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 70 mm
profondeur de coupe - 41.3 mm
fraise de bordure - Non
système d'enregistrement - arbre de roue
adapté au placoplâtre - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078741729
Réf. Sonepar
00171874172
Réf. Fournisseur
52057766
Marque
Klauke
diamètre:
70 mm
profondeur de coupe:
41.3 mm
fraise de bordure:
Non
système d'enregistrement:
arbre de roue
adapté au placoplâtre:
Non
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Oui
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté à la fonte:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à l'acier:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


