Non retournable

Klauke - Scie-trépan carbure 22,2 mm - 50383264

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Scie-trépan carbure 22,2 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 22.2 mm

  • profondeur de coupe - 10 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310383260

Réf. Sonepar

00171383264

Réf. Fournisseur

50383264

Marque

Klauke

diamètre:

22.2 mm

profondeur de coupe:

10 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

pays de fabrication:

JAPON

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke