Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Scie-trépan carbure 30,5 mm - 50383299

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Scie-trépan carbure 30,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 30.5 mm

  • profondeur de coupe - 10 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310383291

Réf. Sonepar

00171383299

Réf. Fournisseur

50383299

Marque

Klauke

diamètre:

30.5 mm

profondeur de coupe:

10 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke