Non retournable

Klauke - Scie trépans bimétal.HSS (dim. 140mm), profondeur de découpe max 41,3mm - 50191837

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Scie trépans bimétal.HSS (dim. 140mm), profondeur de découpe max 41,3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 139.7 mm

  • profondeur de coupe - 41.3 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - arbre de roue

  • diamètre du foret de centrage - 6.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310191834

Réf. Sonepar

00171000408

Réf. Fournisseur

50191837

Marque

Klauke

diamètre:

139.7 mm

profondeur de coupe:

41.3 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

arbre de roue

diamètre du foret de centrage:

6.4 mm

adapté au placoplâtre:

Non

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke