Klauke - Scie universelle avec poignée plastique renforcée par des fibres de verre - KL550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - scie à archet
type - scie à métaux
longueur de lame de scie - 250 mm
lame de scie interchangeable - Oui
matériau de la poignée - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078587532
Réf. Sonepar
00171858753
Réf. Fournisseur
KL550
Marque
Klauke
modèle:
scie à archet
type:
scie à métaux
longueur de lame de scie:
250 mm
lame de scie interchangeable:
Oui
matériau de la poignée:
acier
lame de scie:
d’un seul côté
scie en long:
Non
adapté au bois:
Non
adapté au plastique:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'aluminium:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
lame de scie intégrée:
Oui
vis de serrage:
Oui
finition de l'étrier:
plat
finition de la poignée:
droit
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


