Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Speedpunch poinçon et matrice ISO 40 - 52055436

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Speedpunch poinçon et matrice ISO 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 40

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 40.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078836784

Réf. Sonepar

00171883678

Réf. Fournisseur

52055436

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 40

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

40.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke