Klauke - Speedpunch poinçon et matrice ISO 63 - 52055438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 63
matériau à traiter - acier
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 64 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078836807
Réf. Sonepar
00171883681
Réf. Fournisseur
52055438
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 63
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice et poinçon
diamètre de trou:
64 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


