Klauke - Tête cisaille hydraulique diamètre 120 mm maxi - SDK120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 120 mm
section de câble max. - 1000 mm²
longueur totale - 538 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078652643
Réf. Sonepar
00171871283
Réf. Fournisseur
SDK120
Marque
Klauke
adapté à un diamètre de câble max.:
120 mm
section de câble max.:
1000 mm²
longueur totale:
538 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
tête de coupe hydraulique
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


