Klauke - Tête cisaille hydraulique pour câbles en cu, al et acier (ACSR) ø 45 mm - SDG45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 45 mm
section de câble max. - 500 mm²
longueur totale - 340 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078334297
Réf. Sonepar
00171833429
Réf. Fournisseur
SDG45
Marque
Klauke
adapté à un diamètre de câble max.:
45 mm
section de câble max.:
500 mm²
longueur totale:
340 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
tête de coupe hydraulique
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


