Klauke - Tête de sertissage hydraulique 60kN, sert: de 6 à 300 mm², tête fermée ouvrante - PK22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
section transversale - 6...300 mm²
longueur - 305 mm
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078031059
Réf. Sonepar
00171803105
Réf. Fournisseur
PK22
Marque
Klauke
adapté à:
cosses et connecteurs
section transversale:
6...300 mm²
longueur:
305 mm
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement:
tête de sertissage hydraulique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
0...0
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


