🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Klauke - Tournevis isolés 1000V, pour vis à cruciforme-mixte Z1, lame "SLIM" - KL130PM1ISLIM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tournevis isolés 1000V, pour vis à cruciforme-mixte Z1, lame "SLIM"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 1

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 80 mm

  • longueur totale - 80 mm

  • système à vis - plus/moins

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078856393

Réf. Sonepar

00171885639

Réf. Fournisseur

KL130PM1ISLIM

Marque

Klauke

taille:

1

modèle:

droit

longueur de lame:

80 mm

longueur totale:

80 mm

système à vis:

plus/moins

diamètre de lame:

1 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

finition de l'arbre:

rond

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Oui

dispositif de serrage:

Non

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

bruni

lame continue:

Non

poids:

52 g

traitement de surface de la lame:

sablé

Tournevis isolés 1000V selon la norme IEC60900, pour vis à cruciforme-mixte Z1, lame "SLIM": longueur: 100mm

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke