Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Tournevis plats isolés 1000V, pour vis à fente 5,5x1,0mm, lame "SLIM" - KL10012555ISLIM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tournevis plats isolés 1000V, pour vis à fente 5,5x1,0mm, lame "SLIM"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 5.5 mm

  • épaisseur de lame - 1 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

  • longueur de lame - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078856331

Réf. Sonepar

00171885633

Réf. Fournisseur

KL10012555ISLIM

Marque

Klauke

largeur de lame:

5.5 mm

épaisseur de lame:

1 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

125 mm

taille:

autre

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Oui

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

bruni

lame continue:

Non

poids:

70 g

traitement de surface de la lame:

sablé

Tournevis plats isolés 1000V selon la norme IEC60900, pour vis à fente 5,5x1,0mm, lame "SLIM" longueur: 125mm

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke