KNIPEX - 10 tenailles 220mm - 99 00 220 avec présentoir de comptoir - 001801V20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 180 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773082996
Réf. Sonepar
07579308299
Réf. Fournisseur
001801V20
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
180 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
200 mm
avec plaque supérieure:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
10 tenailles 220mm - 99 00 220 avec présentoir de comptoir en carton qualité supérieure avec impression haut brillant - Garni de 10 pinces - Différentes exécutions / variantes - Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.
Les Atouts de l'article:
Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs.
Les Atouts de l'article:
Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


