KNIPEX - 5 pinces Alligator® 180mm et 5 pinces Alligator® 250mm avec présentoir comptoir - 001801V24

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773083030

Réf. Sonepar

07579308303

Réf. Fournisseur

001801V24

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

180 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

200 mm

avec plaque supérieure:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

5 pinces Alligator® 180mm et 5 pinces Alligator® 250mm avec présentoir comptoir - Garni de 10 pinces - Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant - Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX