KNIPEX - 5 pinces Cobra 250mm et 5 pinces Cobra 300mm avec présentoir de comptoir - 001801V14

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082934

Réf. Sonepar

07579308293

Réf. Fournisseur

001801V14

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

180 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

200 mm

avec plaque supérieure:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

5 pinces Cobra 250mm et 5 pinces Cobra 300mm avec présentoir de comptoir - Garni de 10 pinces - Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant - Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.

Les Atouts de l'article:

Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX