Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Assortiment de 5 tournevis isolés 1000V Slim - Fente, Phillips® et Pozidriv® - 002012V04

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Assortiment de 5 tournevis isolés 1000V Slim - Fente, Phillips® et Pozidriv®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082552

Réf. Sonepar

07579308255

Réf. Fournisseur

002012V04

Marque

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

pays de fabrication:

SLOVENIE

Assortiment de 5 tournevis isolés 1000V Slim - Fente, Phillips® et Pozidriv® - Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparen - Dimensions : (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX