KNIPEX - Bande magnétique pour présentoir linéaire - 650 x 100mm - 00193017

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Bande magnétique pour présentoir linéaire - 650 x 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • emplacement de montage - suspendu

  • couleur - autre

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 5 mm

  • avec plaque supérieure - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773071914

Réf. Sonepar

07579307191

Réf. Fournisseur

00193017

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

suspendu

couleur:

autre

largeur:

100 mm

hauteur:

5 mm

avec plaque supérieure:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Bande magnétique pour présentoir linéaire - 650 x 100mm - Pour garniture personnalisée sur place.

Les Atouts de l'article:

Pour garniture personnalisée sur place.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX