KNIPEX - Boite d'assortiment d'embouts jumelés 50 x (2x0,75) (2x1) (2x1,5) (2x2,5mm²) - 9799908
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
embouts de câble isolés - Oui
raccordements de câbles isolés - Non
embouts de câble non isolés - Non
avec attache autoblocante - Non
avec outil - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773082477
Réf. Sonepar
07579308247
Réf. Fournisseur
9799908
Marque
KNIPEX
embouts de câble isolés:
Oui
raccordements de câbles isolés:
Non
embouts de câble non isolés:
Non
avec attache autoblocante:
Non
avec outil:
Non
raccordements de câbles non isolés:
Non
cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:
Non
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:
Non
presse-étoupes:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier distributeur pratique, empilable et refermable. Boîtier distributeur maniable, transparent. Couvercle rotatif avec ouverture pour le prélèvement des différents embouts de câble. Avec embouts isolés selon le code couleur DIN. Format : Ø 90 mm, hauteur 44 mm. Chacun 50 AEH pour 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm².

Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


