KNIPEX - BOULONNAGE POUR 95 32/36 320 - 953932004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Non
adapté à une tresse en fil d'acier - Non
lèvres coupantes interchangeables - Non
avec fonction de dénudage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773075745
Réf. Sonepar
07579307574
Réf. Fournisseur
953932004
Marque
KNIPEX
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:


