KNIPEX - Clé à fourche - 13mm - Tête inclinée à 15° - Longueur 130mm - Isolée 1000V - 980013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, petit format - 13 mm
largeur de clé, grand format - 13 mm
longueur - 53 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773019930
Réf. Sonepar
07579301993
Réf. Fournisseur
980013
Marque
KNIPEX
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
13 mm
largeur de clé, grand format:
13 mm
longueur:
53 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
modèle de clé à angle droit:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
INDE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


